Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS-G Spiralbohrer-Satz,170-tlg,1-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234204
234204
234204
234204
234204
234204
234204
Artikel-Nr.:
     711-234204
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2640
EAN/GTIN:
     4042146211076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • mit Integralverschluss
  • hochfeste Scharniere
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss


Enthaltene Teile:
- 10 x HSS-G Spiralbohrer, 1mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Spiralbohrer, 1,5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Spiralbohrer, 2mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Spiralbohrer, 2,5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Spiralbohrer, 3mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Spiralbohrer, 3,5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Spiralbohrer, 4mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Spiralbohrer, 4,5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Spiralbohrer, 5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Spiralbohrer, 5,5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Spiralbohrer, 6mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Spiralbohrer, 6,5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Spiralbohrer, 7mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Spiralbohrer, 7,5mm, 10er Pack
- 10 x HSS-G Spiralbohrer, 8mm, 10er Pack
- 5 x HSS-G Spiralbohrer, 8,5mm, 10er Pack
- 5 x HSS-G Spiralbohrer, 9mm, 10er Pack
- 5 x HSS-G Spiralbohrer, 9,5mm, 10er Pack
- 5 x HSS-G Spiralbohrer, 10mm, 5er Pack

Suchbegriffe:
Säge, Bohrer, Handwerkzeug, Werkzeug, Zerspannungswerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Handwerkzeug
Gewicht:
4.25 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 215,70*
€ 251,94*
€ 4,90*
ab € 243,57*
€ 279,41*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,71*
€ 279,82*
€ 3,50*
ab € 247,07*
€ 283,47*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 313,33*
€ 354,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,45*
€ 421,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,40*
€ 416,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,06*
€ 396,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,93*
€ 387,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,33*
€ 372,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
330.2015
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
330.2100
ab € 19,00*
Sonstiges
KS Tools
330.2010
ab € 2,67*
Sonstiges
KS Tools
330.2025
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
330.2020
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
330.2035
ab € 5,13*
Sonstiges
KS Tools
330.2030
ab € 6,65*
Sonstiges
KS Tools
330.2045
ab € 6,41*
Sonstiges
KS Tools
330.2040
ab € 5,13*
Sonstiges
KS Tools
330.2055
ab € 10,13*
Sonstiges
KS Tools
330.2050
ab € 7,37*
Sonstiges
KS Tools
330.2065
ab € 12,85*
Sonstiges
KS Tools
330.2060
ab € 15,27*
Sonstiges
KS Tools
330.2075
ab € 17,55*
Sonstiges
KS Tools
330.2070
ab € 15,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.