Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Federspanner-Satz,6-tlg,max. Belastung 1800kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234295
234295
234295
234295
234295
234295
234295
234295
234295
234295
Artikel-Nr.:
     711-234295
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.8625
EAN/GTIN:
     4042146695463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federspanner
kstools federspanner
federspanner
  • beinhaltet Sicherheits-Fangseil als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme
  • universal für 90% aller gängigen Fahrzeugtypen
  • mit 2 Standardfederhalterpaaren
  • einfaches und sicheres Einspannen in den Schraubstock
  • mit Polyurethan Schutzeinlagen zum Schutz der Feder
  • ergonomischer Hightech-Polyurethan-Griff
  • mit schlagschrauberfester Arbeitsspindel
  • Federhalter kunststoffbeschichtet
  • Federhalter sind mit einer Sicherheitsnase versehen, die die Feder während des Spannens verriegelt, um die Sicherheit zu erhöhen
  • kann gemäß der TÜV-Zulassung außerordentlich hohe Belastungen ertragen - bei einer Höchstlast von 1800 kg
  • ein Scherstift schützt vor Überlastung
  • Spezial-Werkzeugstahl


Enthaltene Teile:
- 1 x Grundkörper Federspanner, max. Belastung 1800 kg
- 2 x Standard-Federhalter mit Schutzeinlage, Ø 80,0 - 120,0 mm
- 2 x Standard-Federhalter mit Schutzeinlage, Ø 80,0 - 200,0 mm
- 1 x Sicherheits-Fangseil für Federspanner 500.8625

Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
11.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
Frei Haus
ab € 564,17*
€ 626,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,64*
€ 686,11*
7 Tage
71
Frei Haus
ab € 650,44*
€ 716,51*
€ 4,90*
ab € 681,24*
€ 744,50*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 995,22*
€ 1.066,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,69*
€ 1.269,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.060,71*
€ 1.262,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,90*
€ 1.230,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,71*
€ 1.206,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,22*
€ 1.184,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.8626
ab € 497,42*
Sonstiges
KS Tools
500.8519
ab € 10,89*
Sonstiges
KS Tools
500.8523
ab € 110,52*
Sonstiges
KS Tools
500.8524
ab € 176,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.