Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz,kurz,16-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234344
234344
234344
234344
234344
234344
234344
Artikel-Nr.:
     711-234344
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4653
EAN/GTIN:
     4042146117132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gabelringschlüssel (Zoll)
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ratschenkopf 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz, 8mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz, 9mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz, 10mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz, 11mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz, 12mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz, 13mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz, 14mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz, 15mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz, 16mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz, 17mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz, 18mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, kurz, 19mm
- 1 x GEARplus Bit-Adapter, 1/4"x10mm
- 1 x GEARplus Stecknuss-Adapter, 1/2"x19mm
- 1 x GEARplus Stecknuss-Adapter, 1/4"x10mm
- 1 x GEARplus Stecknuss-Adapter, 3/8"x13mm

Suchbegriffe:
Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubschlüssel, Ratschenschlüssel, Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
1.49 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
287
€ 4,90*
ab € 119,56*
€ 146,28*
€ 4,90*
ab € 137,00*
€ 166,78*
€ 3,50*
ab € 138,15*
€ 167,71*
7 Tage
287
Frei Haus
ab € 139,10*
€ 168,10*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 181,91*
€ 217,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4290
ab € 2,35*
Sonstiges
KS Tools
503.4633
ab € 7,92*
Sonstiges
KS Tools
503.4634
ab € 8,25*
Sonstiges
KS Tools
503.4635
ab € 8,78*
Sonstiges
KS Tools
503.4636
ab € 8,77*
Sonstiges
KS Tools
503.4637
ab € 9,16*
Sonstiges
KS Tools
503.4638
ab € 10,17*
Sonstiges
KS Tools
503.4639
ab € 10,63*
Sonstiges
KS Tools
503.4640
ab € 11,06*
Sonstiges
KS Tools
503.4641
ab € 11,58*
Sonstiges
KS Tools
503.4642
ab € 11,94*
Sonstiges
KS Tools
503.4631
ab € 7,30*
Sonstiges
KS Tools
503.4632
ab € 7,31*
Sonstiges
KS Tools
503.4298
ab € 3,61*
Sonstiges
KS Tools
503.4296
ab € 2,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.