- FlankTraction-Profil
- in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ratschenkopf 15° abgewinkelt
- mit Umschalthebel
- Stecknüsse mit durchgehender Bohrung
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
- für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
- sehr fein satiniert
- Chrom Vanadium
- in stabilem Kunststoffkoffer
Enthaltene Teile:- 1 x GEARplus Bit-Adapter, 1/4"x10mm
- 1 x GEARplus Bit-Adapter, 5/16"x13mm
- 1 x GEARplus Bit-Adapter, 10mmx13mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel, 8mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel, 9mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel, 10mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel, 11mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel, 12mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel, 13mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel, 14mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel, 15mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel, 16mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel, 17mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel, 18mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Ratschenringmaulschlüssel, 19mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung, 8mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung, 9mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung, 10mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung, 11mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung, 12mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung, 13mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung, 14mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung, 15mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung, 16mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung, 17mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung, 18mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Stecknuss mit Bohrung, 19mm
- 1 x GEARplus RINGSTOP-Stecknuss-Adapter, 1/2"x19mm
Suchbegriffe:
Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubschlüssel, Ratschenschlüssel, Werkzeug, Handwerkzeug