Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools DUO GEAR Ringmaulschlüssel-Satz,Maul-Ratschenfunktion,5-tlg,umschaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
234370
234370
234370
234370
234370
234370
234370
234370
234370
Artikel-Nr.:
     711-234370
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.5905
EAN/GTIN:
     4042146389867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
  • Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • mit Umschalthebel
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffhalter


Enthaltene Teile:
- 1 x DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 10mm, umschaltbar
- 1 x DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 13mm, umschaltbar
- 1 x DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 17mm, umschaltbar
- 1 x DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 19mm, umschaltbar
- 1 x DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 8mm, umschaltbar

Suchbegriffe:
Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubschlüssel, Ratschenschlüssel, Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
0.72 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
157
€ 19,90*
ab € 64,44*
€ 79,57*
€ 4,90*
ab € 71,99*
€ 91,09*
€ 3,50*
ab € 74,09*
€ 91,52*
7 Tage
314
Frei Haus
ab € 74,59*
€ 91,73*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 100,63*
€ 122,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.5910
ab € 11,01*
Sonstiges
KS Tools
503.5913
ab € 11,99*
Sonstiges
KS Tools
503.5917
ab € 14,38*
Sonstiges
KS Tools
503.5919
ab € 15,21*
Sonstiges
KS Tools
503.5908
ab € 10,12*
Sonstiges
KS Tools
517.0695-99
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.