Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
KS Tools 1/4" Bit-Satz,208-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 711
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-234984
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
911.2008
EAN/GTIN:
4042146415559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
für Handbetätigung und Elektroschrauber
inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
mit praktischem Gürtelhalter
ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
vernickelt
Spezial-Werkzeugstahl
in stabiler Kunststoffbox
Suchbegriffe:
Bit, Winkelstiftschlüssel, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Handwerkzeug, Werkzeug
Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Gewicht:
2.34 kg
... >
Werkzeuge
>
Schraubwerkzeuge
>
Bits/Bithalter
Weitere Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Bit-TR-Satz
,
Torq-Set-Bit-Satz
,
TriWing-Bit-Satz
,
Vielzahn-Bit-Satz
,
bit-satz ks-tools
,
bit satz
,
Bit
,
Winkelstiftschlüssel
,
Bitschrauber
,
Sicherheitsbit
,
Handwerkzeug
,
Werkzeug
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
3 Tage
753
€ 19,90*
ab € 23,15*
€ 30,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,89*
€ 35,28*
Lager 260
7 Tage
2262
€ 4,95*
ab € 26,70*
€ 35,36*
Lager 1955
7 Tage
753
€ 5,99*
ab € 27,10*
€ 35,95*
Lager 711
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 60,45*
€ 77,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" Bit für Fünfstern, Bohrung, TS10
KS Tools
911.3101
ab € 0,62*
Sonstiges
1/4" Bit für Fünfstern, Bohrung, TS15
KS Tools
911.3102
ab € 0,62*
Sonstiges
1/4" Bit für Fünfstern, Bohrung, TS20
KS Tools
911.3103
ab € 0,62*
Sonstiges
1/4" Bit für Fünfstern, Bohrung, TS25
KS Tools
911.3104
ab € 0,62*
Sonstiges
1/4" Bit für Fünfstern, Bohrung, TS27
KS Tools
911.3105
ab € 0,62*
Sonstiges
1/4" Bit für Fünfstern, Bohrung, TS30
KS Tools
911.3106
ab € 0,62*
Sonstiges
1/4" Bit für Fünfstern, Bohrung, TS40
KS Tools
911.3107
ab € 0,62*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 2,5mm
KS Tools
911.2386
ab € 0,55*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 2mm
KS Tools
911.2377
ab € 1,01*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 3mm
KS Tools
911.2255
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 4mm
KS Tools
911.2258
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 5mm
KS Tools
911.2261
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 6mm
KS Tools
911.2264
ab € 0,48*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 25mm, 8mm
KS Tools
911.2270
ab € 0,89*
Sonstiges
1/4" Bit Innensechskant, 50mm, 2,5mm
KS Tools
911.2806
ab € 0,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen