Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe,Gehäuse Alu eloxiert,300 Lumen,Ein-/Aus-Schalter,Halteclip,Leuchtweite 100m,Abstrahlwinkel 10/60 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235413
235413
235413
235413
235413
235413
235413
235413
235413
235413
235413
235413
Artikel-Nr.:
     711-235413
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5132
EAN/GTIN:
     5708997351321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Taschenlampe
  • Durchmesser x Länge 32 x 133 mm
  • Gehäuse aus Aluminium eloxiert
  • Energieeffizienzklasse A
  • Lichtstrom 300 Lumen
  • Mit Ein-/Aus-Schalter und Halteclip
  • Leuchtdauer 3 h
  • Leuchtweite 100 m
  • Abstrahlwinkel 10 / 60 °
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzbelechtung, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsscheinwerfer, Leuchte, Industrieleuchte, Universalleuchte, Handleuchte, Taschenlampe

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Serie:
FLASH
Werkzeugtyp:
Zubehör
Leuchtentyp:
Taschenlampe
Energieeffizienzklasse:
A
Leuchtweite:
100 m
Leuchtdauer:
3 h
Lichtstrom:
300 Lumen
Abstrahlwinkel:
10-60 °
Leuchte Ausstattung:
Ein-/Aus-Schalter und Halteclip
Material Gehäuse:
Aluminium
Oberfläche Gehäuse:
eloxiert
Länge:
133 mm
Durchmesser:
32 mm
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Gewicht:
0.27 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE24837723
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Metalltaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led micro, handlampe, handlampe scangrip, Arbeitsplatzbelechtung, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsscheinwerfer, Leuchte, Industrieleuchte, Universalleuchte
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 19,36*
€ 25,37*
2 Tage
110
1
€ 5,45*
ab € 19,62*
€ 25,50*
3 Tage
107
1
€ 6,99*
ab € 20,30*
€ 26,53*
2 Tage
75
1
€ 5,59*
ab € 20,66*
€ 26,87*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 40,82*
€ 50,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5107
ab € 24,98*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5110
ab € 15,51*
Ähnlich
Kiesel
03.5136
ab € 22,22*
Ähnlich
Kiesel
03.5138
ab € 38,72*
Ähnlich
Kiesel
03.5137
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.