Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Matte,ESD,LxB 1630x970mm,Gummi/Nitril,geriffelt,f. ständige Bewegung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235539
235539
235539
Artikel-Nr.:
     711-235539
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     548S3864BY
EAN/GTIN:
     0662641943971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für hohe Beanspruchung
  • Matte
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Länge x Breite 1630 x 970 mm
  • Aus Gummi/Nitril mit Tränenblechprofil in schwarz/gelb
  • abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
  • ermöglicht das Biegen und Dehnen bei jeder Bewegung

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
geeignet für (Anwendung):
hohe Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Gummi/Nitril
Oberfläche Bodenbelag:
Tränenblechprofil
Farbe:
schwarz/gelb
Länge:
1630 mm
Breite:
970 mm
Stärke:
18.4 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten
Bodenbelag Funktion:
ermöglicht das Biegen und Dehnen bei jeder Bewegung
elektrisch leitend:
ja
Gewicht:
20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 183,13*
€ 227,77*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 273,56*
€ 333,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,18*
€ 396,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,67*
€ 391,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,49*
€ 361,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,02*
€ 353,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,56*
€ 325,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.