Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,HxLxB 13x1500x90mm,Nitril,genoppt,rutschfest/entlastend,ölbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235582
235582
235582
235582
Artikel-Nr.:
     711-235582
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     456S0035BL
EAN/GTIN:
     0662641861756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für mittlere Beanspruchung
  • Höhe x Länge x Breite 13 x 1500 x 90 mm
  • Aus Nitril mit Bläschenoberfläche in schwarz
  • Luftkammern für das Festsaugen am Boden und größtmögliche Polsterung, abgeschrägte Kanten für stolperfreies begehen
  • rutschfest und gewichtsausgleichen
  • Beständig gegen Fette und Öle

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Nitril
Oberfläche Bodenbelag:
genoppt
Farbe:
schwarz
Höhe:
13 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
90 mm
Bodenbelag Ausstattung:
Luftkammern, abgeschrägte Kanten
Bodenbelag Funktion:
rutschfest, gewichtsausgleichen
elektrisch leitend:
nein
Beständigkeit:
Fette, Öle
Gewicht:
4 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 138,50*
€ 173,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,72*
€ 191,19*
€ 4,95*
ab € 153,98*
€ 191,74*
€ 4,95*
ab € 155,57*
€ 192,30*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 158,83*
€ 196,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.