Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel,f. ESD-Tischauflage/-Arbeitsplatzmatte,Anschluss Steckverbindung,L 4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235618
235618
Artikel-Nr.:
     711-235618
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     051SFG0200
EAN/GTIN:
     0662641756861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Erdungskabel
  • Für ESD-Tischauflage/-Arbeitsplatzmatte
  • verbindet die Matte mit der Erdung und sorgt so für eine kontrollierte Ableitung statischer Aufladung
  • Anschluss Druckknopf / Steckverbindung
  • Länge 4,5 mm

Suchbegriffe:
ESD-Matte, Erdungskabel

Weitere Informationen:
Bodenbelag:
Zubehör
Zubehör für:
ESD-Tischauflage/-Arbeitsplatzmatte
Zubehör Funktion:
kontrollierte Ableitung
Ausführung:
Druckknopf / Steckverbindung
Länge:
4.5 mm
Gewicht:
2 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 14,77*
€ 20,74*
€ 8,95*
ab € 14,97*
€ 21,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,17*
€ 24,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,41*
€ 29,79*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 27,26*
€ 37,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.