Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzkübel,trapezförmig,PE,anthrazitgrau,HxBxT 1500x777x777mm,160l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236066
236066
236066
Artikel-Nr.:
     711-236066
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     170238
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel anthrazit
Pflanzkübel
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Form trapezförmig
  • aus Polyethylen in ähnlich RAL7016 Anthrazitgrau
  • beständig gegen UV-Strahlung und Temperaturschwankungen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1500 x 777 x 777 mm, Breite x Tiefe unten 570 x 570 mm
  • Fassungsvermögen 160 l

Suchbegriffe:
Pflanzkübel, Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumenkübel, Blumentopf

Weitere Informationen:
Serie:
degardo® TREVIA
Außeneinrichtung:
Pflanzgefäß
Pflanzgefäß-Typ:
Pflanzkübel
Form:
trapezförmig
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material:
Polyethylen
Farbe:
ähnlich RAL7016 Anthrazitgrau
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung und Temperaturschwankungen
Höhe:
1500 mm
Breite:
777 mm
Tiefe:
777 mm
Breite unten:
570 mm
Tiefe unten:
570 mm
Fassungsvermögen:
160 l
Gewicht:
31.5 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenkübel, Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumentopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 553,38*
€ 660,98*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 667,56*
€ 773,79*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,79*
€ 920,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,09*
€ 916,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,73*
€ 887,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,16*
€ 853,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,56*
€ 794,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
183915
ab € 43,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.