Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzkübel,trapezförmig,PE,signalweiß,HxBxT 1300x675x675mm,100l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236083
236083
236083
Artikel-Nr.:
     711-236083
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     177063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
Pflanzkübel
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Form trapezförmig
  • aus Polyethylen in ähnlich RAL9003 Signalweiß
  • beständig gegen UV-Strahlung und Temperaturschwankungen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 675 x 675 mm, Breite x Tiefe unten 490 x 490 mm
  • Fassungsvermögen 100 l

Suchbegriffe:
Pflanzkübel, Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumenkübel, Blumentopf

Weitere Informationen:
Serie:
degardo® TREVIA
Außeneinrichtung:
Pflanzgefäß
Pflanzgefäß-Typ:
Pflanzkübel
Form:
trapezförmig
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material:
Polyethylen
Farbe:
ähnlich RAL9003 Signalweiß
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung und Temperaturschwankungen
Höhe:
1300 mm
Breite:
675 mm
Tiefe:
675 mm
Breite unten:
490 mm
Tiefe unten:
490 mm
Fassungsvermögen:
100 l
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumentopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,95*
€ 519,82*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 480,89*
€ 573,28*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,28*
€ 682,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,23*
€ 675,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,73*
€ 660,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,64*
€ 633,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,89*
€ 572,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
183913
ab € 42,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.