Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzkübel,trapezförmig,PE,rubinrot,HxBxT 900x1000x1000mm,380l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236152
236152
236152
Artikel-Nr.:
     711-236152
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     191203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
Pflanzkübel
  • geeignet für Pflanzen mit großem Wurzelwerk
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Form trapezförmig
  • aus Polyethylen in ähnlich RAL3003 Rubinrot
  • beständig gegen UV-Strahlung und Temperaturschwankungen
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 1000 mm, Breite x Tiefe unten 800 x 800 mm
  • Fassungsvermögen 380 l

Suchbegriffe:
Pflanzkübel, Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumenkübel, Blumentopf

Weitere Informationen:
Serie:
degardo® TREVIA
Außeneinrichtung:
Pflanzgefäß
Pflanzgefäß-Typ:
Pflanzkübel
Form:
trapezförmig
geeignet für (Produkt/Material):
Pflanzen mit großem Wurzelwerk
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material:
Polyethylen
Farbe:
ähnlich RAL3003 Rubinrot
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung und Temperaturschwankungen
Höhe:
900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
1000 mm
Breite unten:
800 mm
Tiefe unten:
800 mm
Fassungsvermögen:
380 l
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumentopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 681,99*
€ 802,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,34*
€ 819,65*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,14*
€ 954,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,02*
€ 950,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,09*
€ 921,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,83*
€ 883,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,99*
€ 811,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.