Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher PES-Patronenfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237329
237329
Artikel-Nr.:
     711-237329
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     28892190
EAN/GTIN:
     4054278450148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Faltenfilter Industriestaubsauger
Filter Industriestaubsauger

Kärcher PES-Patronenfilter

Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.


Suchbegriffe:
Filter, Werkstatteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
113 mm
Abmessungen (L × B × H):
120 x 120 x 113 mm
Gewicht:
0.244 kg
Verpackungsmenge:
1 st
Anzahl:
1 Stück
Gewicht (mit Zubehör):
0.189 kg
BaRaGr:
2
Weitere Suchbegriffe: Patronenfilter, faltenfilter industriestaubsauger kärcher, kärcher ersatzteile, Filter, Werkstatteinrichtung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,61*
€ 18,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,70*
€ 18,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,91*
€ 19,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,25*
€ 19,48*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 28,38*
€ 37,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.