Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild,HxB 40x75mm,Krokoklemme,Schild PET


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
239396
239396
239396
Artikel-Nr.:
     711-239396
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     200570
EAN/GTIN:
     3377992005700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Personenschilder
Namensschild
  • Höhe x Breite 40 x 75 mm
  • zur Befestigung mit Krokoklemme
  • Schild aus PET in transparent
  • mit Fingeraussparung für schnellen Zugang
  • zur Befestigung mit Krokoklemme
  • Lieferung inklusive perforierter Druckbögen

Suchbegriffe:
Namensschild, Ausweishalter, Namensschildhalter, Namensschild-Halter, Schild, Info-Schild

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Namensschild
Befestigungsart:
Krokoklemme
Höhe:
40 mm
Breite:
75 mm
Ausrichtung:
Querformat
Schild Ausstattung:
Fingeraussparung
Material Schild:
PET
Farbe Schild:
transparent
Lieferumfang:
inklusive perforierter Druckbögen
Gewicht:
0.328 kg
Weitere Suchbegriffe: Namensschild, Ausweishalter, Namensschildhalter, Namensschild-Halter, Schild, Info-Schild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,51*
€ 13,38*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 23,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,19*
€ 27,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.