Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch-Set,1 Ringbuch,6 Mappen,DIN A4,Karton,farblich sortiert,m. Klettverschluss,4-fach Lochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
239477
239477
239477
Artikel-Nr.:
     711-239477
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     480302
EAN/GTIN:
     3770001624921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Arbeitsmappe
Ringbuch-Set
  • Set bestehend aus: 1 Ringbuch, 6 Mappen
  • Format DIN A4
  • Ablagemechanik Ausführung: 4 Ringe
  • Aus Karton in farblich sortiert
  • mit Klettverschluss
  • 4-fach Lochung
  • Ordner außen mit Tasche zur Individualisierung, innen mit 2 Innenklappen
  • Lieferung inklusive Register

Suchbegriffe:
Ordner, Sammelmappe, Dokumentenmappe, Kartonmappe, Ringbuchmappe, Ringbuch, Ringbuchordner

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Ordnungshelfer:
Ordner
Ordnertyp:
Ringbuch-Set
Set bestehend aus:
1 Ringbuch, 6 Mappen
Format:
DIN A4
Ablagemechanik Ausführung:
4 Ringe
Material:
Karton
Farbe Ordner:
farblich sortiert
Verschluss:
Klettverschluss
Ordner außen Ausstattung:
Tasche
Ordner innen Ausstattung:
2 Innenklappen
Lochung:
4-fach
Lieferumfang:
inklusive Register
Gewicht:
0.668 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,73*
€ 15,71*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 18,33*
€ 26,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.