Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandbeutel,PE,weiß,60 µm,HxB innen 320x480mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239744
239744
239744
Artikel-Nr.:
     711-239744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PCR48B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Versandbeutel
  • Aus Polyethylen in weiß, 80 % recyceltes Material
  • Stärke 60 µm
  • Höhe x Breite innen 320 x 480 mm
  • Wirkt Blickdicht
  • Verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Versandtasche, Versandbeutel, Beutel, Folienversandtasche, Folientasche

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Versandbeutel
Material:
Polyethylen
Anteil recyceltes Material:
80 %
Materialstärke:
60 µm
Innenhöhe:
320 mm
Breite innen:
480 mm
Verschluss:
Haftklebung
Folie Eigenschaft:
Blickdicht
Farbe:
weiß
Gewicht:
32.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Versandbeutel, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, folienumschlag polyethylen, Versandtasche, Beutel, Folientasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,1588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,91*
€ 62,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,69*
€ 62,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,99*
€ 59,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,86*
€ 58,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,70*
€ 47,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.