Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbox,HxLxB 320x600x400mm,66l,PP,blau,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239900
239900
239900
239900
239900
239900
Artikel-Nr.:
     711-239900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RBAC66CP
EAN/GTIN:
     4250685150699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Faltbox
  • Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm
  • Inhalt 66 l
  • Im Euromaß
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Mit Klappdeckel
  • Einfach zu tragen durch Tragegriffe
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Ausgezeichnet mit "Der blaue Engel"

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Faltbox, Lagerbehälter, Behälter aus Kunststoff, Klappkiste, Normbehälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kunststoffbehälter, Falt-Klappbox, Klappbehälter, Faltkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Walther Faltsysteme
Behältertyp:
Faltbox
Euronorm:
ja
Inhalt:
66 l
Höhe:
320 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Stirnseite:
ohne Eingrifföffnung
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
blau
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
3.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox blau, falt box, faltbox walther, Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Behälter aus Kunststoff, Klappkiste, Normbehälter, Transportbehälter, Stapelbehälter, Kunststoffbehälter, Falt-Klappbox, Klappbehälter, Faltkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
€ 12,90*
ab € 37,13*
€ 49,99*
3 Tage
69
Frei Haus
ab € 37,83*
€ 51,75*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 61,98*
€ 77,26*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
04640022B
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.