Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte,neutralweiß,F,3-stufig dimmbar,Schwanenhals,Standfuß,ABS/Metall,kiwi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
240013
240013
240013
Artikel-Nr.:
     711-240013
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.711
EAN/GTIN:
     7612176082822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte
  • LED, Leuchtmittel nicht austauschbar
  • Leuchtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1200 Lux
  • Angegebene Beleuchtungsstärke bei einem Messabstand von 30 cm
  • Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 5 kWh / 1.000 h
  • 3-stufig dimmbar
  • Kopf und Arm durch Schwanenhals flexibel verstellbar, Ausladung 280 mm
  • Ausgestattet mit Touchfeld am Leuchtenfuß
  • Aufstellung mit Standfuß, Fuß Ø 130 mm
  • Spannungsversorgung 100-240 VAC , 50/60 Hz, Kabellänge 1,7 m
  • Aus ABS/Metall in kiwi

Suchbegriffe:
LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Tischleuchte, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
Hansa
Bürohelfer:
Leuchten
Leuchtentyp:
LED-Tischleuchte
Aufstellung/Montage:
Standfuß
Armlänge:
320 mm
Arm neigbar:
ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Leuchtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4000 Kelvin
Beleuchtungsstärke:
1200 Lux
Lichtstrom:
300 Lumen
Energieeffizienzklasse:
F
Gewichteter Energieverbrauch:
5 kWh / 1.000 h
Lichtausbeute:
67 Lumen/Watt
LED:
ja
Leistung Leuchtmittel:
5 W
Leuchtmittel austauschbar:
nicht austauschbar
Brenndauer:
25000 h
Leuchte Funktion:
3-stufig dimmbar
dimmbar:
3-stufig dimmbar
Leuchtenarm Funktion:
flexibel verstellbar
drehbar:
nein
Ausladung:
280 mm
Leuchte Ausstattung:
Touchfeld
Höhe:
330 mm
Material:
ABS/Metall
Durchmesser Leuchtenkopf:
105 mm
Durchmesser Leuchtenfuß:
130 mm
Spannungsversorgung:
100-240 VAC , 50/60 Hz
Kabellänge:
1.7 m
Farbe:
kiwi
Gewicht:
0.692 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE87155287
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Tischleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,32*
€ 27,17*
8 Tage
2
€ 5,87*
ab € 19,88*
€ 27,18*
€ 6,95*
ab € 21,22*
€ 29,65*
2 Tage
30
€ 5,50*
ab € 23,61*
€ 31,98*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 35,40*
€ 47,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.713
ab € 19,85*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.712
ab € 19,21*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.710
ab € 19,21*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.714
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.