Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelparker,L 3750mm,10 Einstellplätze,Nutzung beidseitig,feuerverzinkt,verschraubt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240255
240255
Artikel-Nr.:
     711-240255
Herst.-Nr.:
     105700072
EAN/GTIN:
     4250366514048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Bügelparker
  • Höhe x Länge x Tiefe 415 x 3750 x 710 mm
  • 10 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
  • Bügel mit 350 mm Radabstand
  • Rohrdurchmesser 18 mm
  • Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
  • Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
  • Boden
  • Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Fahrrad-Ständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Radständer, Reihenständer, Standparker, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Velohalter, Veloparker, Velo-Ständer, Fahrradständer

Weitere Informationen:
Marke:
WSM
Außeneinrichtung:
Zweiradständer
Zweiradständertyp:
Bügelparker
Höhe:
415 mm
Länge:
3750 mm
Tiefe:
710 mm
Reifenbreite:
55 mm
Durchmesser Rohr:
18 mm
Einstellplätze Anzahl:
10
Nutzung:
beidseitig
Radabstand:
350 mm
Ständer Funktion:
vorbereitet zur Reihenverbindung
Aufstellung/Montage:
Boden
Einstellwinkel:
90 °
Werbefläche:
nein
Material:
Stahlrohr
Material Verarbeitung:
verschraubt
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt
Farbe Ständer:
silber
Ausführung:
platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker, Fahrrad-Ständer, Fahrradhalter, Fahrradparker, Radständer, Reihenständer, Standparker, Zweiradständer, Zweirad-Ständer, Velohalter, Veloparker, Velo-Ständer, Fahrradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 625,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,71*
€ 865,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,96*
€ 860,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,59*
€ 842,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,57*
€ 808,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,28*
€ 744,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.