Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsrucksack,DIN 14142/Erstversorgung,Cordura,rot,HxLxB 180x450x270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242427
242427
242427
242427
242427
242427
242427
242427
242427
242427
242427
242427
242427
242427
Artikel-Nr.:
     711-242427
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-400-R-FR
EAN/GTIN:
     4251824302979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Rettungsrucksack
  • Füllung nach DIN 14142 und Spezialfüllung kleine Erstversorgung
  • Rucksack aus Cordura in rot
  • Verschließbar mit Reißverschluss
  • Höhe x Länge x Breite 180 x 450 x 270 mm
  • Ausgestattet mit 4 farbig gekennzeichneten Modultaschen

Suchbegriffe:
Rettungsrucksack, Rettungstasche, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe, Verbandskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Serie:
ultraRESCUE LITE
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Rettungsrucksack
Füllung:
nach DIN 14142
Spezialfüllung:
Erstversorgung/ DIN 14142
Material Tasche/Rucksack:
Cordura
Farbe Tasche/Rucksack:
rot
Höhe:
180 mm
Länge:
450 mm
Breite:
270 mm
Tasche Ausstattung:
4 Modultaschen
Verschluss:
Reißverschluss
Gewicht:
5.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 309,22*
€ 374,13*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 348,11*
€ 415,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,40*
€ 494,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,68*
€ 489,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,15*
€ 452,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,90*
€ 440,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,11*
€ 414,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.