| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-UM_SAN-400-R-FR Herst.-Nr.: SAN-400-R-FR EAN/GTIN: 4251824302979 |
| |
|
| | |
| ultraRESCUE LITE FR Roter Rettungsrucksack Kleine Erstversorgerfüllung Weitere Informationen: | | Bruttogewicht (kg): | 2,5 kg | Breite: | 27 mm | Höhe: | 18 mm | Länge: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Rucksack, Notfallrucksack, Rettungsrucksack, Rettungstasche, Sanitätstasche, erste hilfe koffer din 14142, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten önorm, ultraRESCUE, LITE, FR, Roter, Kleine, Erstversorgerfüllung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 310,43* | € 380,16* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,09* | € 542,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|