Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personal-Garderobe,HxBxT 1950x750x500mm,1x5 Fächer,Abteil B 300mm,Drehriegelschloss,Kleiderstange/Bügel/Hutablage/Schuhrost,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242863
242863
Artikel-Nr.:
     711-242863
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-075-312-735512
EAN/GTIN:
     4055955186237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
pavoy garderobenschrank ral 7035
Personal-Garderobe
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 750 x 500 mm
  • mit 5 Fächern, Aufteilung 1x5
  • Abteilbreite 300 mm, Fach Höhe x Breite x Tiefe 330 x 220 x 470 mm
  • Flügeltür
  • verschließbar mit Drehriegelschloss
  • Garderobe mit Kleiderstange mit Bügel, Hutablage und Schuhrost
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schließfach, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schließfachblock, Garderobenschrank, Abteilschrank, Personal-Garderobe

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfach-Garderobe
Abteile:
1 Stück
Höhe:
1950 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer, Kleiderstange, Bügel, Hutboden, Schuhrost
Fächer:
5 Stück
Aufteilung Fächer:
1x5
Fachhöhe:
330 mm
Fachbreite:
220 mm
Fachtiefe:
470 mm
Garderobe Ausstattung:
Kleiderstange, Bügel, Hutablage, Schurost
Kleiderstange:
ja
Schuhrost:
ja
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
blau // RAL5012
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausstattung:
Etikettrahmen
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
43.8 kg
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Schließfach, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schließfachblock, Abteilschrank, Personal-Garderobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,77*
€ 529,08*
Lager 711
35 Tage
14
Frei Haus
ab € 661,86*
€ 769,80*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,80*
€ 916,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,08*
€ 912,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,01*
€ 892,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,08*
€ 856,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,86*
€ 787,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-005
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.