Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre,Tragl. 250kg,Vollgummi-Bereifung,Schaufel BxT 400x150mm,RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
242959
242959
Artikel-Nr.:
     711-242959
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1115V
EAN/GTIN:
     4017976311159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 590 x 506 mm
  • Schaufel anschraubbar und austauschbar
  • Konstruktion aus Stahlrohr, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Mit Sicherheitsgriff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Sackkarre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportrodel

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
400 mm
Schaufeltiefe:
150 mm
Schaufel Funktion:
anschraubbar/austauschbar
Material:
Stahlrohr
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
klappbar:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1150 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
506 mm
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: vollgummirad sackkarre, kistenkarre, stahlrohrkarre fetra, Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Stahlrohr-Karre, Transportrodel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,99*
€ 121,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,48*
€ 121,04*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 94,67*
€ 121,64*
6 Tage
25
€ 5,45*
ab € 100,63*
€ 124,51*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 125,53*
€ 153,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.