Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre,Tragl. 250kg,PU-Bereifung,Schaufel BxT 400x150mm,RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
242960
242960
Artikel-Nr.:
     711-242960
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1115P
EAN/GTIN:
     4017976131115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 590 x 506 mm
  • Schaufel anschraubbar und austauschbar
  • Konstruktion aus Stahlrohr, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Mit Sicherheitsgriff
  • Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Sackkarre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Stahlrohrkarre, Stahlrohr-Karre, Transportrodel

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
400 mm
Schaufeltiefe:
150 mm
Schaufel Funktion:
anschraubbar/austauschbar
Material:
Stahlrohr
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
klappbar:
nein
Bereifung:
Polyurethan
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1150 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
506 mm
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
12.7 kg
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, Karre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Stahlrohr-Karre, Transportrodel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,67*
€ 138,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,22*
€ 138,78*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 108,72*
€ 139,72*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 119,15*
€ 151,6877*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 145,62*
€ 177,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.