Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckleiter-Mittelteil,5 Stufen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244189
244189
244189
244189
244189
244189
244189
244189
Artikel-Nr.:
     711-244189
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     842039
EAN/GTIN:
     4009199842039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Steckleiter-Mittelteil
  • 5 profilierte Stufen
  • Stufentiefe 80 mm
  • Breite 450 mm
  • Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
  • Sichere Anwendung durch Sicherungsbolzen
  • Aus Aluminium
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 5,2 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Glasreinigerleiter, Steckleiter, Stufenleiter, Stufen-Stehleiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Leiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Steckleiter-Mittelteil
Material:
Aluminium
Stufen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Stufen
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
1700 mm
Breite:
450 mm
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherungsbolzen
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
belastbar bis:
150 kg
Tiefe:
100 mm
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Treppengängig:
nein
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Handlauf:
nein
Norm TRBS /Technische Regeln für Betriebssicherheit):
TRBS 2121-2
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
5.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Steckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, steckleiter 5 stufig, Glasreinigerleiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Leiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,05*
€ 139,99*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 138,98*
€ 175,30*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 188,32*
€ 234,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.