Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckleiter-Oberleiter,5 Stufen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244190
244190
244190
244190
244190
244190
244190
244190
Artikel-Nr.:
     711-244190
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     842046
EAN/GTIN:
     4009199842046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Steckleiter-Oberleiter
  • 5 profilierte Stufen
  • Stufentiefe 80 mm
  • Breite 450 mm
  • Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
  • Ausgestattet mit Anlegeprofil als Wandschutz
  • Sichere Anwendung durch Sicherungsbolzen
  • Aus Aluminium
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 6,4 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Glasreinigerleiter, Steckleiter, Stufenleiter, Stufen-Stehleiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Leiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Steckleiter-Oberleiter
Material:
Aluminium
Höhe:
2250 mm
Stufen Anzahl:
5
Breite:
450 mm
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Stufen
Tiefe Stufen:
80 mm
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherungsbolzen
Leiter Ausstattung:
Anlegeprofil als Wandschutz
Treppengängig:
nein
belastbar bis:
150 kg
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Norm TRBS /Technische Regeln für Betriebssicherheit):
TRBS 2121-2
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
6.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Steckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, steckleiter 5 stufig, Glasreinigerleiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Leiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,17*
€ 191,45*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 184,40*
€ 230,19*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 242,32*
€ 299,62*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,62*
€ 356,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.