Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckleiter-Set,Unter-/Mittel-/Oberteil,einseitig,12 Stufen,Holm L 4,2m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244192
244192
244192
244192
244192
244192
244192
244192
Artikel-Nr.:
     711-244192
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     842091
EAN/GTIN:
     4009199842091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Steckleiter-Set
  • Set bestehend aus: Unter-, Mittel-, Oberteil
  • Aufstieg einseitig
  • 12 profilierte Stufen
  • Standhöhe 2,9 m
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,9 m
  • Holmlänge 4,2 m
  • Stufentiefe 80 mm
  • Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
  • Ausgestattet mit Anlegeprofil als Wandschutz
  • Sichere Anwendung durch Sicherungsbolzen
  • Zweikomponenten-Fußstopfen am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 14,9 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Glasreinigerleiter, Steckleiter, Stufenleiter, Stufen-Stehleiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Leiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Steckleiter-Set
Set bestehend aus:
Unter-, Mittel-, Oberteil
Material:
Aluminium
Länge Holm:
4.2 m
Standhöhe:
2.9 m
Arbeitshöhe:
4.9 m
Stufen Anzahl:
12
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Stufen
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
3950 mm
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
Anlegeprofil als Wandschutz
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherungsbolzen
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
belastbar bis:
150 kg
Unterbau:
Zweikomponenten-Fußstopfen
Nutzung:
einseitig
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Treppengängig:
nein
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Handlauf:
nein
Norm TRBS /Technische Regeln für Betriebssicherheit):
TRBS 2121-2
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
nein
Ablageschale:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
14.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Steckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, alu stehleiter, stufen-stehleiter 3 stufen, Glasreinigerleiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Leiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,95*
€ 427,46*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 535,95*
€ 628,42*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,42*
€ 747,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,47*
€ 740,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,88*
€ 728,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,57*
€ 700,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,95*
€ 637,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.