Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckleiter-Set,Unter-/2xMittel-/Oberteil,einseitig,17 Stufen,Holm L 5,6m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244193
244193
244193
244193
244193
244193
244193
244193
Artikel-Nr.:
     711-244193
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     842107
EAN/GTIN:
     4009199842107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Steckleiter-Set
  • Set bestehend aus: Unter-, 2x Mittel-, Oberteil
  • Aufstieg einseitig
  • 17 profilierte Stufen
  • Standhöhe 4,2 m
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 6,2 m
  • Holmlänge 5,6 m
  • Stufentiefe 80 mm
  • Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
  • Ausgestattet mit Anlegeprofil als Wandschutz
  • Sichere Anwendung durch Sicherungsbolzen
  • Zweikomponenten-Fußstopfen am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 20,2 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Glasreinigerleiter, Steckleiter, Stufenleiter, Stufen-Stehleiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Leiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Steckleiter-Set
Set bestehend aus:
Unter-, 2x Mittel-, Oberteil
Material:
Aluminium
Länge Holm:
5.6 m
Standhöhe:
4.2 m
Arbeitshöhe:
6.2 m
Stufen Anzahl:
17
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Stufen
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
5250 mm
Leiter Ausführung:
vierteilig
Leiter Ausstattung:
Anlegeprofil als Wandschutz
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherungsbolzen
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
belastbar bis:
150 kg
Unterbau:
Zweikomponenten-Fußstopfen
Nutzung:
einseitig
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Treppengängig:
nein
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Handlauf:
nein
Norm TRBS /Technische Regeln für Betriebssicherheit):
TRBS 2121-2
Sicherheitsbügel:
nein
Spreizsicherung:
nein
Ablageschale:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
20.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Steckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 4 stufen, alu stehleiter, stufen-stehleiter 4 stufen, Glasreinigerleiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Leiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,66*
€ 554,97*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 695,32*
€ 808,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,75*
€ 962,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,63*
€ 959,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,38*
€ 932,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,65*
€ 895,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,32*
€ 827,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.