Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckleiter-Oberleiter,5 Stufen m. R13-Belag,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244201
244201
244201
244201
244201
Artikel-Nr.:
     711-244201
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     842237
EAN/GTIN:
     4009199842237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Steckleiter-Oberleiter
  • 5 (4+1) Stufen mit R13-Belag
  • Stufentiefe 80 mm
  • Breite 450 mm
  • Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
  • Sichere Anwendung durch Sicherungsbolzen
  • Zweikomponenten-Fußstopfen am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 6,2 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Glasreinigerleiter, Steckleiter, Stufenleiter, Stufen-Stehleiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Leiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Steckleiter-Oberleiter
Material:
Aluminium
Stufen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit R13-Belag
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
2250 mm
Breite:
450 mm
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherungsbolzen
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
belastbar bis:
150 kg
Unterbau:
Zweikomponenten-Fußstopfen
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Treppengängig:
nein
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Norm TRBS /Technische Regeln für Betriebssicherheit):
TRBS 2121-2
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
6.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Steckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, steckleiter 5 stufig, Glasreinigerleiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Leiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 166,44*
€ 209,04*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 201,60*
€ 248,06*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 270,25*
€ 323,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,18*
€ 384,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,23*
€ 378,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,44*
€ 369,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,52*
€ 363,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,25*
€ 321,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.