Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckleiter-Set,Unter-/Mittel-/Oberteil,einseitig,12 Stufen m. R13-Belag,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244203
244203
244203
244203
244203
244203
244203
Artikel-Nr.:
     711-244203
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     842282
EAN/GTIN:
     4009199842282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Steckleiter-Set
  • Set bestehend aus: Unter-, Mittel-, Oberteil
  • Aufstieg einseitig
  • 12 Stufen mit R13-Belag
  • Stufentiefe 0 mm
  • Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
  • Ausgestattet mit Anlegeprofil als Wandschutz
  • Sichere Anwendung durch Sicherungsbolzen
  • Zweikomponenten-Fußstopfen am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Belastbar bis 0 kg
  • Gewicht 14,7 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Glasreinigerleiter, Steckleiter, Stufenleiter, Stufen-Stehleiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Leiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Steckleiter-Set
Set bestehend aus:
Unter-, Mittel-, Oberteil
Material:
Aluminium
Stufen Anzahl:
12
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit R13-Belag
Tiefe Stufen:
0 mm
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
Anlegeprofil als Wandschutz
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherungsbolzen
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
belastbar bis:
0 kg
Unterbau:
Zweikomponenten-Fußstopfen
Nutzung:
einseitig
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Treppengängig:
nein
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Norm TRBS /Technische Regeln für Betriebssicherheit):
TRBS 2121-2
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
14.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Steckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 3 stufen, alu stehleiter, stufen-stehleiter 3 stufen, Glasreinigerleiter, Anlegeleiter, Anlege-Leiter, Leiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,84*
€ 498,00*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 626,91*
€ 731,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,99*
€ 871,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,59*
€ 867,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,29*
€ 850,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,51*
€ 815,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,91*
€ 746,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.