Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 245610 Handrohrbieger-Satz,hydraulisch,8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246180
246180
246180
246180
246180
Artikel-Nr.:
     711-246180
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     4635230
EAN/GTIN:
     4017981245616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegegerät gedore
Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90°, Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm sowie Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 1,5 mm, Mit 7 Biegeformen für Rohre mit Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 und 22 mm und entsprechenden Gegenhaltern, Hydraulischer Antrieb für geringen Kraftaufwand, Im Kunststoffkasten No. 245590

Suchbegriffe:
Biegezange, Rohrbiegezange, Rohrbearbeitungswerkzeug, Winkelbieger, Rohrbieger (manuell), Rohrbiegemaschine, Bieger, Hydraulikrohrbiegemaschine, Hydraulikbiegemaschine, Biegevorrichtung, Rohrbiegewerkzeuge, Kupferrohrbiegegerät

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
5.87 kg
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Gewicht:
5.87 kg
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, rohrbiegegerät 22mm, Biegezange, Rohrbiegezange, Rohrbearbeitungswerkzeug, Winkelbieger, Rohrbieger (manuell), Bieger, Hydraulikrohrbiegemaschine, Hydraulikbiegemaschine, Biegevorrichtung, Rohrbiegewerkzeuge, Kupferrohrbiegegerät
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 530,73*
€ 591,12*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 579,40*
€ 639,93*
7 Tage
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 583,54*
€ 643,09*
3 Tage
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 583,84*
€ 644,48*
Lager 711
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 713,35*
€ 780,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,80*
€ 929,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,82*
€ 922,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,90*
€ 891,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,93*
€ 872,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,35*
€ 848,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
245670
ab € 400,88*
Sonstiges
Gedore
245810
ab € 49,88*
Sonstiges
Gedore
245812
ab € 49,17*
Sonstiges
Gedore
245814
ab € 49,03*
Sonstiges
Gedore
245815
ab € 46,07*
Sonstiges
Gedore
245818
ab € 53,01*
Sonstiges
Gedore
245820
ab € 47,51*
Sonstiges
Gedore
245822
ab € 53,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.