Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R38950000 Bit-Schraubendreher 1/4 100mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246376
246376
246376
246376
246376
246376
246376
Artikel-Nr.:
     711-246376
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301343
EAN/GTIN:
     4060833013437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits, Bithalter mit starkem Magnet, Langloch im Griff zum Aufhängen, Chrom-Vanadium-Stahl

Suchbegriffe:
Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Schraubenzieher, -einsatz (nicht klassifiziert), Schraubendreher

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
1000 V isoliert:
nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6.3 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.11 kg
VDE zertifiziert:
nein
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Klingenlänge:
100 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Norm:
DIN 3126 - D 6,3
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: bit hand halter, Schraubenzieher, -einsatz (nicht klassifiziert), Schraubendreher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 8,23*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 8,36*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 6,61*
€ 8,51*
1
€ 4,00*
ab € 6,25*
€ 8,96*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 21,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
670
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.