Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 887 TX T40 Schraubendreherbit 5/16" Innen-TX T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246399
246399
246399
246399
246399
246399
Artikel-Nr.:
     711-246399
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6571230
EAN/GTIN:
     4010886657126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz, TORQ-SET-Schraubendrehereinsatz, Bit (Schlitz), Doppelklinge, Inbusbit Torx, Kreuzbit, Schraubbit, Bit für Torxschrauben, Bit für Inbusschrauben, Torxinbusbit, Bit (Sechsrund), Inbusschraubenbit, Bit (Torx), Torxschraubbit, Bit (Schlagschrauber), Bit für Innenvierkantschrauben, Bit für Antidiebstahlschraube, Bit (Werkzeug), Inbusbit, Bit für Innensechsrundschrauben, Bit für Schlitzschrauben, Doppel-Schraubendrehereinsatz, Innenvierkantbit, Innenvierkant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, Bit für Kreuzschlitzschrauben, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Schlitzschraubenbit, Schlitz-Schraubendrehereinsatz, Schraubendreherbit, Bit, Spanner-Schraubendrehereinsatz, Bit (Innensechskant), Dreiflügel-Schraubendrehereinsatz, Pozidrivbit, Torxbit, Bit für Innensechskantschrauben, XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, Schraubendreher-Bits, XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, Bit (Kreuzschlitz), Innensechskantbit, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzschlitzschraubenbit

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
9 mm
Schlüsselweite Torx [mm]:
6.65 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
5/16 Zoll
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Oberfläche:
brüniert
Abtriebsgröße TX (innen):
T40
Gesamthöhe [mm]:
8 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.013 kg
Norm:
DIN ISO 1173
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Antriebssechskant [metrisch]:
8 mm
Material:
Vanadium-Stahl
Gesamtlänge [mm]:
35 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.013 kg
Weitere Suchbegriffe: Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, Bit (Vielzahn), Bit Vielzahn, Bit XZN, Vielzahn-Bit, XZN-Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, TORX-Bit-Satz, bit torx 40, bit (torq-set®), bit torx gedore, Schraubendrehereinsatz, TORQ-SET-Schraubendrehereinsatz, Bit (Schlitz), Doppelklinge, Inbusbit Torx, Kreuzbit, Schraubbit, Bit für Torxschrauben, Bit für Inbusschrauben, Torxinbusbit, Bit (Sechsrund), Inbusschraubenbit, Bit (Torx), Torxschraubbit, Bit (Schlagschrauber), Bit für Innenvierkantschrauben, Bit für Antidiebstahlschraube, Bit (Werkzeug), Inbusbit, Bit für Innensechsrundschrauben, Bit für Schlitzschrauben, Doppel-Schraubendrehereinsatz, Innenvierkantbit, Innenvierkant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, Bit für Kreuzschlitzschrauben, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Schlitzschraubenbit, Schlitz-Schraubendrehereinsatz, Schraubendreherbit, Bit, Spanner-Schraubendrehereinsatz, Bit (Innensechskant), Dreiflügel-Schraubendrehereinsatz, Pozidrivbit, Torxbit, Bit für Innensechskantschrauben, XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, Schraubendreher-Bits, XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, Bit (Kreuzschlitz), Innensechskantbit, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzschlitzschraubenbit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 2,88*
3 Tage
525
10
€ 5,45*
ab € 2,08*
€ 2,93*
3 Tage
525
30
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,02*
7 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,09*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6716475
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.