Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 887 TX T50 Schraubendreherbit 5/16" Innen-TX T50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246401
246401
246401
246401
246401
246401
Artikel-Nr.:
     711-246401
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6575140
EAN/GTIN:
     4010886657515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)
Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber, Für allerhöchste Beanspruchung, Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173, Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz, TORQ-SET-Schraubendrehereinsatz, Bit (Schlitz), Doppelklinge, Inbusbit Torx, Kreuzbit, Schraubbit, Bit für Torxschrauben, Bit für Inbusschrauben, Torxinbusbit, Bit (Sechsrund), Inbusschraubenbit, Bit (Torx), Torxschraubbit, Bit (Schlagschrauber), Bit für Innenvierkantschrauben, Bit für Antidiebstahlschraube, Bit (Werkzeug), Inbusbit, Bit für Innensechsrundschrauben, Bit für Schlitzschrauben, Doppel-Schraubendrehereinsatz, Innenvierkantbit, Innenvierkant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, Bit für Kreuzschlitzschrauben, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Schlitzschraubenbit, Schlitz-Schraubendrehereinsatz, Schraubendreherbit, Bit, Spanner-Schraubendrehereinsatz, Bit (Innensechskant), Dreiflügel-Schraubendrehereinsatz, Pozidrivbit, Torxbit, Bit für Innensechskantschrauben, XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, Schraubendreher-Bits, XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, Bit (Kreuzschlitz), Innensechskantbit, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzschlitzschraubenbit

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
9 mm
Schlüsselweite Torx [mm]:
8.83 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
5/16 Zoll
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Oberfläche:
brüniert
Abtriebsgröße TX (innen):
T50
Gesamthöhe [mm]:
9 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.015 kg
Norm:
DIN ISO 1173
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Antriebssechskant [metrisch]:
8 mm
Material:
Vanadium-Stahl
Gesamtlänge [mm]:
35 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.015 kg
Weitere Suchbegriffe: Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, Bit (Vielzahn), Bit Vielzahn, Bit XZN, Vielzahn-Bit, XZN-Bit, Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, TORX-Bit-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher tx50, bit (torq-set®), bit torx gedore, Schraubendrehereinsatz, TORQ-SET-Schraubendrehereinsatz, Bit (Schlitz), Doppelklinge, Inbusbit Torx, Kreuzbit, Schraubbit, Bit für Torxschrauben, Bit für Inbusschrauben, Torxinbusbit, Bit (Sechsrund), Inbusschraubenbit, Bit (Torx), Torxschraubbit, Bit (Schlagschrauber), Bit für Innenvierkantschrauben, Bit für Antidiebstahlschraube, Bit (Werkzeug), Inbusbit, Bit für Innensechsrundschrauben, Bit für Schlitzschrauben, Doppel-Schraubendrehereinsatz, Innenvierkantbit, Innenvierkant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, Bit für Kreuzschlitzschrauben, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Schlitzschraubenbit, Schlitz-Schraubendrehereinsatz, Schraubendreherbit, Bit, Spanner-Schraubendrehereinsatz, Bit (Innensechskant), Dreiflügel-Schraubendrehereinsatz, Pozidrivbit, Torxbit, Bit für Innensechskantschrauben, XZN Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, Schraubendreher-Bits, XZN-Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, Bit (Kreuzschlitz), Innensechskantbit, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, Kreuzschlitzschraubenbit
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,09*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,33*
€ 3,23*
6 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,32*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,34*
Lager 711
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6716475
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.