Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R33005031 Bit-Box 1/4 SL+PH+PZ+TX+6-kant 32-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246490
246490
246490
Artikel-Nr.:
     711-246490
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301338
EAN/GTIN:
     4060833013383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Box mit Klarsichtdeckel, Bits: Härte: 60 HRC +/- 2, Drehmoment: 18,4 N·m, Große Bitbox mit gängigen Bitgrößen, Antriebsadapter mit magnetischer Bit-Arretierung, Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3, Maschinenbetätigt, Phosphatiert, In übersichtlicher Kunststoffbox

Suchbegriffe:
Bit-Knarren-Set, Bit-Sortiment, Bit-Knarren-Satz, Bit (Sortiment), Bit-Knarre Satz, Bit, Bit-Set, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bitset, Schrauberkklingen-Satz, Bitsortiment, Schraubendreher-Bits, Bitsatz, Bit-Satz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
110 mm
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
nein
1000 V isoliert:
nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.25 kg
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
nein
Gesamtiefe [mm]:
70 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
32
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz 32tlg, bit satz, gedore red bit-satz, Bit-Knarren-Set, Bit-Knarren-Satz, Bit (Sortiment), Bit-Knarre Satz, Bit, Bit-Set, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bitset, Schrauberkklingen-Satz, Bitsortiment, Schraubendreher-Bits, Bitsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,56*
€ 13,48*
3 Tage
1639
10
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 13,61*
3 Tage
1639
10
€ 5,45*
ab € 10,98*
€ 13,67*
1
€ 4,00*
ab € 9,70*
€ 14,16*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.