Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 630 Bit-Adapter 1/4" skt - 3/8" vkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
246500
246500
246500
246500
246500
246500
Artikel-Nr.:
     711-246500
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     1973312
EAN/GTIN:
     4010886873595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173, Mit Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 (1/4") oder C 10 (3/8")

Suchbegriffe:
Verlängerung, Bit-Ratsche, Werkzeughalter, Bitadapter, Verlängerungsstück für Bits, Schraubendrehereinsatz (Teile), Verlängerungsstück, Bit-Knarre

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
17 mm
1000 V isoliert:
nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6.3 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.025 kg
VDE zertifiziert:
nein
Gesamthöhe [mm]:
17 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
27 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.025 kg
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung, Bit-Ratsche, Werkzeughalter, Bitadapter, Verlängerungsstück für Bits, Schraubendrehereinsatz (Teile), Verlängerungsstück, Bit-Knarre
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 4,32*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 4,44*
3 Tage
890
25
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,49*
7 Tage
107
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,50*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.