Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 2,7-6,3m x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247193
247193
247193
Artikel-Nr.:
     711-247193
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R40050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Scheren-Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 2,7 - 6,3 m x 400 mm
  • Höhe 700 - 1100 mm
  • Achsabstand 130 mm
  • Traglast zwischen zwei Stützen 100 kg
  • Rahmen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit Lenkrollen

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
2.7-6.3 m
ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
400 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Traglast (zwischen 2 Stützen):
100 kg
Achsabstand:
130 mm
Rahmenhöhe:
700-1100 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Unterbau:
Lenkrollen
Gewicht:
98 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn kunststoff, tragrolle rollenbahn, scheren-rollenbahn blume, Scheren-Bahn, Rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.433,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,27*
€ 1.945,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,48*
€ 1.925,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,80*
€ 1.828,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,01*
€ 1.771,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,81*
€ 1.706,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00400
ab € 53,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00400
ab € 70,44*
Zubehör
Blume-Rollen
AA052R00400
ab € 93,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.