Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 1,7-6,3m x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247251
247251
247251
Artikel-Nr.:
     711-247251
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB049R40050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Rollenbahntragrolle
Scheren-Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,7 - 6,3 m x 400 mm
  • Höhe 700 - 1100 mm
  • Achsabstand 130 mm
  • Traglast zwischen zwei Stützen 100 kg
  • mit Lenkrollen

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1.7-6.3 m
ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
400 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Achsabstand:
130 mm
Traglast (zwischen 2 Stützen):
100 kg
Rahmenhöhe:
700-1100 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Unterbau:
Lenkrollen
Gewicht:
91 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahn, Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.130,33*
€ 1.274,84*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 1.313,39*
€ 1.482,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.482,46*
€ 1.764,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,60*
€ 1.741,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,43*
€ 1.661,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,73*
€ 1.614,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,39*
€ 1.562,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00400
ab € 64,22*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00400
ab € 47,71*
Zubehör
Blume-Rollen
AB049R00400
ab € 71,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.