Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Bahn LxB 1,9-4,5m x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247499
247499
247499
Artikel-Nr.:
     711-247499
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA051R50036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Scheren-Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,9 - 4,5 m x 500 mm
  • Höhe 700 - 1100 mm
  • Achsabstand 130 mm
  • Traglast zwischen zwei Stützen 100 kg
  • Rahmen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit Lenkrollen

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1.9-4.5 m
ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
500 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Traglast (zwischen 2 Stützen):
100 kg
Achsabstand:
130 mm
Rahmenhöhe:
700-1100 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Unterbau:
Lenkrollen
Gewicht:
104 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.115,51*
€ 1.247,02*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 1.242,87*
€ 1.381,32*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,32*
€ 1.643,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,26*
€ 1.621,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,84*
€ 1.527,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,70*
€ 1.496,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,87*
€ 1.479,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00500
ab € 66,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00500
ab € 49,65*
Zubehör
Blume-Rollen
AA051R00500
ab € 95,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.