Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R62551710 Schraubendraubereinsatz 1/2" 17mm Länge 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
248041
248041
248041
248041
248041
248041
248041
Artikel-Nr.:
     711-248041
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3300368
EAN/GTIN:
     4060833003681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
Mit eingepresstem, phosphatierten Stift, Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl

Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz, Bit (Schlitz), Bit (Innensechskant), Nuss für Steckschlüssel, Innensechskantnuss, Innensechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Bit (Torx), Nuss, Bit (Schlagschrauber), Schraubendreher, Bit (Kreuzschlitz), Bit (Werkzeug), Inbus-Nussschlüssel, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
26 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
26 mm
Spitzenlänge:
17 mm
1000 V isoliert:
nein
Sicherung:
Kugelfangrille
Netto-Gewicht [kg]:
0.174 kg
VDE zertifiziert:
nein
Gesamthöhe [mm]:
26 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12.5 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
55 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm:
DIN 3120 - C 12,5|DIN 7422|ISO 1174
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.174 kg
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, schraubendrehereinsatz innensechskant gedore, Schraubendrehereinsatz, Bit (Schlitz), Bit (Innensechskant), Nuss für Steckschlüssel, Innensechskantnuss, Innensechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Bit (Torx), Nuss, Bit (Schlagschrauber), Schraubendreher, Bit (Kreuzschlitz), Bit (Werkzeug), Inbus-Nussschlüssel, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,69*
€ 8,63*
3 Tage
900
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,69*
3 Tage
900
10
€ 5,45*
ab € 6,92*
€ 8,98*
1
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 9,72*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 22,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,94*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,08*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,82*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,81*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,38*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,33*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,45*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,59*
Ähnlich
Gedore
IN 19 17
ab € 9,29*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,14*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.