Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ITX 20 T20 Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
248077
248077
248077
248077
248077
Artikel-Nr.:
     711-248077
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6190940
EAN/GTIN:
     4010886619094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, griffig gerändelt, Verchromt, Mit eingepresstem Stift, phosphatiert

Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz, Bit (Torx), Bit (Schlitz), Bit (Schlagschrauber), Schraubendreher, Bit (Kreuzschlitz), Bit (Werkzeug), Bit (Innensechskant), Torx-Einsatz, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz für Steckschlüssel, Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
12 mm
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
3.86 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
12 mm
Einsatzlänge:
37 mm
1000 V isoliert:
nein
Spitzenlänge:
15 mm
Schraubenmaß:
M4 - M5
Sicherung:
Kugelfangrille
Abtriebsgröße TX (innen):
T20
Netto-Gewicht [kg]:
0.016 kg
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
VDE zertifiziert:
nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Oberfläche:
verchromt
Norm:
DIN 3120 - C 6,3|ISO 1174
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
6.3 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
38 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.025 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4 t20, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Schraubendrehereinsatz, Bit (Torx), Bit (Schlitz), Bit (Schlagschrauber), Schraubendreher, Bit (Kreuzschlitz), Bit (Werkzeug), Bit (Innensechskant), Torx-Einsatz, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz für Steckschlüssel, Innenvielzahn-Schraubendrehereinsatz
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 6,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,95*
€ 6,30*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,38*
3 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 5,31*
€ 6,77*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 21,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.