Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R92160005 Schlosserhammer Engl. 1lbs Hickory


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249720
249720
Artikel-Nr.:
     711-249720
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3300769
EAN/GTIN:
     4060833007696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Schlosserhammer (deutsche Form)
ingenieurhammer mit hickorystiel
Geschmiedeter Hammerkopf aus Vergütungsstahl, Sorgfältig geschliffene Bahn und Kugel, Doppelt geschweifter Hickorystiel, Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft

Suchbegriffe:
Polyurethanhammer, Gummi-Kompositionshammer, Plattenlegerhammer, Hammer und Fäustel, Plattenlegerramme, Holzhammer, Aluhammer, Dachdeckerhammer, Hämmer, Beilhammer, Fliesenhammer, Haubrücke, Falzhammer, Sicherheitsschlosserhammer, Schweißbickhammer, Hammer/Fäustel, Sicherheits-Schlosserhammer, Schonhammer, Simplex-Schonhammer, Geologenhammer, Vorschlaghammer, Leichtmetallhammer, Pinnhammer, Schlichthammer, Dengelhammer, Spitzhammer, Pflasterhammer, Tiefhammer, Schweißerpickhammer, Lattenhammer, Schweißerhammer, Sicherheitsfäustel, Kupferhammer, Fäustel, Handwerkzeug, Pickhammer, Polierhammer, Hammer Schieferdecker, Kunstoff-Hammer, Gummihammer, Maurerhammer, Kronenhammer, Planierhammer, Schieferhammer, Glaserhammer, Plattenhammer, Schlosserhammer, Stockhammer, Mocker, Bossierhammer, Klauenhammer, Klopfer, Zimmermannshammer, Ausbeulhammer, Gummi-Hammer, Kreuzschlaghammer, Handfäustel, Schreinerhammer, Kunstoffhammer, Hammer, Treibhammer, Fliesenlegerhammer, Schlaghammer, Latthammer

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.64 kg
Ausführung:
Doppelt geschweifter Hickorystiel
Magnet:
nein
Kopfgewicht [g]:
453 g
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Kopfgewicht [lbs]:
1 lbs
Gesamtlänge [mm]:
330 mm
Stielmaterial:
Hickory
Material:
Vergütungsstahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.66 kg
Weitere Suchbegriffe: ingenieurhammer, schlosserhammer (deutsche form) habero, Polyurethanhammer, Gummi-Kompositionshammer, Plattenlegerhammer, Hammer und Fäustel, Plattenlegerramme, Holzhammer, Aluhammer, Dachdeckerhammer, Hämmer, Beilhammer, Fliesenhammer, Haubrücke, Falzhammer, Sicherheitsschlosserhammer, Schweißbickhammer, Hammer/Fäustel, Sicherheits-Schlosserhammer, Schonhammer, Simplex-Schonhammer, Geologenhammer, Vorschlaghammer, Leichtmetallhammer, Pinnhammer, Schlichthammer, Dengelhammer, Spitzhammer, Pflasterhammer, Tiefhammer, Schweißerpickhammer, Lattenhammer, Schweißerhammer, Sicherheitsfäustel, Kupferhammer, Fäustel, Handwerkzeug, Pickhammer, Polierhammer, Hammer Schieferdecker, Kunstoff-Hammer, Gummihammer, Maurerhammer, Kronenhammer, Planierhammer, Schieferhammer, Glaserhammer, Plattenhammer, Schlosserhammer, Stockhammer, Mocker, Bossierhammer, Klauenhammer, Klopfer, Zimmermannshammer, Ausbeulhammer, Gummi-Hammer, Kreuzschlaghammer, Handfäustel, Schreinerhammer, Kunstoffhammer, Hammer, Treibhammer, Fliesenlegerhammer, Schlaghammer, Latthammer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
223
6
€ 5,45*
ab € 10,93*
€ 14,64*
33 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 10,62*
€ 14,65*
3 Tage
223
6
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 14,69*
1
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 15,43*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 28,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8601 1
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.