Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R92200055 Fäustel 1500g 280mm Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
249750
249750
249750
249750
249750
249750
249750
249750
249750
Artikel-Nr.:
     711-249750
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3300727
EAN/GTIN:
     4060833007276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl, Schlagfläche induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz, Ausführung nach DIN 6474, Dauerhafte Kennzeichnung von DIN, Hersteller und Gewicht, Sorgfältig auf 45° geschliffene Sicherheits-Fase an Bahn , Doppelt geschweifter Eschenstiel , Lackiertes Stielende verbessert die Haptik, Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft

Suchbegriffe:
Polyurethanhammer, Gummi-Kompositionshammer, Plattenlegerhammer, Hammer und Fäustel, Plattenlegerramme, Holzhammer, Aluhammer, Dachdeckerhammer, Hämmer, Beilhammer, Fliesenhammer, Haubrücke, Falzhammer, Sicherheitsschlosserhammer, Schweißbickhammer, Hammer/Fäustel, Sicherheits-Schlosserhammer, Schonhammer, Simplex-Schonhammer, Geologenhammer, Vorschlaghammer, Leichtmetallhammer, Pinnhammer, Schlichthammer, Dengelhammer, Spitzhammer, Pflasterhammer, Tiefhammer, Schweißerpickhammer, Lattenhammer, Schweißerhammer, Sicherheitsfäustel, Kupferhammer, Fäustel, Handwerkzeug, Pickhammer, Polierhammer, Hammer Schieferdecker, Kunstoff-Hammer, Gummihammer, Maurerhammer, Kronenhammer, Planierhammer, Schieferhammer, Glaserhammer, Plattenhammer, Schlosserhammer, Stockhammer, Mocker, Bossierhammer, Klauenhammer, Klopfer, Zimmermannshammer, Ausbeulhammer, Gummi-Hammer, Kreuzschlaghammer, Handfäustel, Schreinerhammer, Kunstoffhammer, Hammer, Treibhammer, Fliesenlegerhammer, Schlaghammer, Latthammer

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
110 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Oberfläche:
lackiert
Netto-Gewicht [kg]:
1.69 kg
Gesamthöhe [mm]:
47 mm
Kopfgewicht [g]:
1500 g
Stielmaterial:
Esche
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Norm:
DIN 6475
Material:
Vergütungsstahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
1.66 kg
Weitere Suchbegriffe: fäustel, gedore red fäustel, Polyurethanhammer, Gummi-Kompositionshammer, Plattenlegerhammer, Hammer und Fäustel, Plattenlegerramme, Holzhammer, Aluhammer, Dachdeckerhammer, Hämmer, Beilhammer, Fliesenhammer, Haubrücke, Falzhammer, Sicherheitsschlosserhammer, Schweißbickhammer, Hammer/Fäustel, Sicherheits-Schlosserhammer, Schonhammer, Simplex-Schonhammer, Geologenhammer, Vorschlaghammer, Leichtmetallhammer, Pinnhammer, Schlichthammer, Dengelhammer, Spitzhammer, Pflasterhammer, Tiefhammer, Schweißerpickhammer, Lattenhammer, Schweißerhammer, Sicherheitsfäustel, Kupferhammer, Handwerkzeug, Pickhammer, Polierhammer, Hammer Schieferdecker, Kunstoff-Hammer, Gummihammer, Maurerhammer, Kronenhammer, Planierhammer, Schieferhammer, Glaserhammer, Plattenhammer, Schlosserhammer, Stockhammer, Mocker, Bossierhammer, Klauenhammer, Klopfer, Zimmermannshammer, Ausbeulhammer, Gummi-Hammer, Kreuzschlaghammer, Schreinerhammer, Kunstoffhammer, Hammer, Treibhammer, Fliesenlegerhammer, Schlaghammer, Latthammer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 17,59*
€ 22,62*
3 Tage
320
6
€ 5,45*
ab € 18,40*
€ 22,90*
3 Tage
320
6
Frei Haus
ab € 18,45*
€ 23,00*
1
€ 4,90*
ab € 17,19*
€ 23,63*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 29,57*
€ 38,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.