Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 100-10 Körner 120x10x4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250040
250040
250040
250040
250040
250040
Artikel-Nr.:
     711-250040
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     8721050
EAN/GTIN:
     4010883872102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner
gedore körner 120x10x4 mm
körner
gedore körner
Ausführung nach DIN 7250, Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

Suchbegriffe:
Nietkopfmacher, Hartmetallkörner, Treiber, Locheisen, Automatikkörner, Blechlocher, Durchtreiber, Schlageisen, Durchschläger, Nietzieher, Splinttreiber, Henkellocheisen, Nietkopfsetzer, Nietwerkzeug, Korn, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Nietendöpper, Hartmetall-Körner

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
10 mm
Schaft-Ø:
10 mm
1000 V isoliert:
nein
Achtkantschaft [mm]:
10 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.063 kg
VDE zertifiziert:
nein
Gesamthöhe [mm]:
10 mm
Ausführung:
Schlagköpfe induktiv angelassen
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Norm:
DIN 7250
Spitzenwinkel:
90 Grad
Spitzen-Ø:
4 mm
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Schlagkopfdurchmesser [mm]:
4 mm
Material:
Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.063 kg
Weitere Suchbegriffe: Nietkopfmacher, Hartmetallkörner, Treiber, Locheisen, Automatikkörner, Blechlocher, Durchtreiber, Schlageisen, Durchschläger, Nietzieher, Splinttreiber, Henkellocheisen, Nietkopfsetzer, Nietwerkzeug, Korn, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Nietendöpper, Hartmetall-Körner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 3,50*
3 Tage
1395
10
€ 5,45*
ab € 2,72*
€ 3,60*
1
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 3,74*
6 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,76*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.