Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE R90200221 Splinttreiber 8-kant 150x2mm Schaft-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250145
250145
250145
250145
250145
250145
250145
250145
250145
250145
250145
250145
Artikel-Nr.:
     711-250145
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3300808
EAN/GTIN:
     4060833008082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 10mm
splintentreiber
Ausführung nach DIN 6450, Schlagende angelassen, Schaft kupfer, Spitze silber lackiert, Aus Chrom-Vanadium-Stahl

Suchbegriffe:
Durchschlag, Treiber, Locheisen, Blechlocher, Durchtreiber, Splinttreiber, Schlageisen, Durchschläger, Splintentreiber, Henkellocheisen, Korn, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Montage-Durchschläger, Stifttreiber

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
10 mm
Treibdorn-Ø [mm]:
2 mm
Schaft-Ø:
10 mm
1000 V isoliert:
nein
Achtkantschaft [mm]:
10 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.065 kg
VDE zertifiziert:
nein
Gesamthöhe [mm]:
10 mm
Ausführung:
Schlagenden angelassen
Norm:
DIN 6450
Gesamtlänge [mm]:
150 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 150mm, Durchschlag, Treiber, Locheisen, Blechlocher, Durchtreiber, Schlageisen, Durchschläger, Henkellocheisen, Korn, Nageltreiber oder Druckdorne, Handausschlageisen, Montage-Durchschläger, Stifttreiber
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,37*
3 Tage
2199
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,43*
3 Tage
2199
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,28*
€ 4,45*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,58*
Lager 711
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 16,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
119-2
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.