Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 423030 Durchlaufschere 300mm,rechtsschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
250299
250299
Artikel-Nr.:
     711-250299
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     4515250
EAN/GTIN:
     4017981423304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Rechtsschneidend, Für lange, gerade, durchlaufende und Figurenschnitte, Schneiden geschliffen, Für Blechdicken bis max. 1,0 mm bei Festigkeit 600 N/mm², Schwarz lackiert, Schenkel mit blauem PVC-Überzug

Suchbegriffe:
Faconschere, Blech-Universalschere, Haushaltsschere, Schere, Goldschmiedeschere, Sicherheitsbandeisenschere, Ideal-Schere HSS, Telefonschere, Figuren-Schere HSS, Schneid-Werkzeug, Pelikanschere HSS, Durchlaufschere (hebelübersetzt, Figurenschere (hebelübersetzt), Idealschere (hebelübersetzt), Figurenschere, Hebelübersetzte Handblechschere, Handblechschere), Schneidwerkzeug, Pelikan-Schere, Feinblech-Schere, Berliner-Schere, Ideal-Schere (hebelübersetzt), Ideal-Schere HSS-TIN, Loch-Schere HSS, Universalschere mit breitem Blatt, Bandeisen-Schere, Feinblechschere, Figuren-Loch-Schere, Berlinerschere, Ideal-Schere, Motivschere, Juwelier-Schere, Amerikaner-Schere, Pelikanschere, Lochschere HSS, Bandeisenschere, Bandeisenschere (hebelübersetzt), Winkellochschere, Lyonerschere, Figurenschere HSS, Juwelierschere, Goldschmiede-Schere, Blech-Universal-Schere, Hand-Blechschere, Stabstahlschere, Durchlaufschere, Figuren-Schere, Sicherheits-Bandeisenschere, Blech-Schere, Figuren-Schere (hebelübersetzt), Hebelübersetzte Bandeisenschere, Idealschere, Kabelschere, Rosenschere, Figurenlochschere, Profilstahlschere, Durchlauf-Schere, Lyoner-Schere, Universalfigurenschere, Amerikanerschere, Hebelschere, Universal-Schere, Figurenlochschere HSS, Hand-Schere, Lochschere, Durchlauf-Schere (hebelübersetzt), HSS-Hochleistungsschere, Figuren-Durchlaufschere, Hochleistungsschere, Papierschere, Facon-Schere, Pelikan-Schere HSS, Hochleistungs-Schere, Stahlband-Schere, Figuren-Lochschere HSS, Blechschere, Idealschere HSS, Flachstahlschere, Stahlschere, Handschere, Idealschere HSS-TIN, Band-Schere, Englische Schere, Rundlochschere, HSS-Schere, Hebelübersetzte Hand-Blechschere, Universalschere, Bandschere, Durchlaufschere (hebelübersetzt), Loch-Schere, Handblechschere, Stahlbandschere

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Farbe:
Schwarz lackiert
Griffmaterial:
PVC-Überzug
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
nachträglich einstellbar:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.73 kg
Ausführung:
rechtsschneidend
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere rechts, drahtseilschere, durchlaufschere gedore, Faconschere, Blech-Universalschere, Haushaltsschere, Schere, Goldschmiedeschere, Sicherheitsbandeisenschere, Ideal-Schere HSS, Telefonschere, Figuren-Schere HSS, Schneid-Werkzeug, Pelikanschere HSS, Durchlaufschere (hebelübersetzt, Figurenschere (hebelübersetzt), Idealschere (hebelübersetzt), Hebelübersetzte Handblechschere, Handblechschere), Schneidwerkzeug, Pelikan-Schere, Feinblech-Schere, Berliner-Schere, Ideal-Schere (hebelübersetzt), Ideal-Schere HSS-TIN, Loch-Schere HSS, Universalschere mit breitem Blatt, Bandeisen-Schere, Feinblechschere, Figuren-Loch-Schere, Berlinerschere, Ideal-Schere, Motivschere, Juwelier-Schere, Amerikaner-Schere, Pelikanschere, Lochschere HSS, Bandeisenschere, Bandeisenschere (hebelübersetzt), Winkellochschere, Lyonerschere, Figurenschere HSS, Juwelierschere, Goldschmiede-Schere, Blech-Universal-Schere, Hand-Blechschere, Stabstahlschere, Figuren-Schere, Sicherheits-Bandeisenschere, Blech-Schere, Figuren-Schere (hebelübersetzt), Hebelübersetzte Bandeisenschere, Kabelschere, Rosenschere, Figurenlochschere, Profilstahlschere, Durchlauf-Schere, Lyoner-Schere, Universalfigurenschere, Amerikanerschere, Hebelschere, Universal-Schere, Figurenlochschere HSS, Hand-Schere, Lochschere, Durchlauf-Schere (hebelübersetzt), HSS-Hochleistungsschere, Figuren-Durchlaufschere, Hochleistungsschere, Papierschere, Facon-Schere, Pelikan-Schere HSS, Hochleistungs-Schere, Stahlband-Schere, Figuren-Lochschere HSS, Blechschere, Idealschere HSS, Flachstahlschere, Stahlschere, Handschere, Idealschere HSS-TIN, Band-Schere, Englische Schere, Rundlochschere, HSS-Schere, Hebelübersetzte Hand-Blechschere, Universalschere, Bandschere, Durchlaufschere (hebelübersetzt), Loch-Schere, Stahlbandschere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,32*
€ 42,85*
8 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 32,77*
€ 43,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,75*
€ 43,28*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,00*
€ 43,58*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 47,28*
€ 61,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.