Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED R38100419 2K-Schraubendreher Schlitz 4mm 0.8x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
250535
250535
250535
250535
250535
250535
250535
250535
250535
250535
250535
250535
250535
250535
250535
250535
250535
250535
250535
250535
Artikel-Nr.:
     711-250535
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301226
EAN/GTIN:
     4060833012263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Ausführung nach DIN 5264, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen

Suchbegriffe:
Winkelschraubendreher, Torx Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, Vergaserschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Prüf-Schraubendreher, Schlitzwinkelschraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Handschraubendreher, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Vergaser-Schraubenzieher, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Prüf-Schraubenzieher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, Elektrikerschraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Drehmomentschraubendreher, Vergaserschraubenzieher, Winkelschraubenzieher

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Stückgeprüft:
nein
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.04 kg
Gesamthöhe [mm]:
22 mm
Form der Klinge:
rund
Isoliert:
nein
Schlagkappe:
nein
Abrollschutz:
ja
Gesamtlänge [mm]:
170 mm
Klingen-Ø:
4 mm
antimagnetisch:
nein
Antriebssechskant:
nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Farbcodierung:
nein
Oberfläche:
verchromt
Schneidenbreite [mm]:
4 mm
Ausführung:
Aufhängeloch
Kugelkopf:
nein
Kappe drehbar:
nein
Griffausführung:
2K
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN 5264
Klingenlänge:
100 mm
Korrosionsgeschützt:
ja
REACH Registrierung vorhanden:
ja
Schneidenstärke:
0.8 mm
Griff vorhanden:
ja
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Ausführung funkenarm:
nein
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz-vde-schraubendreher 4,0x100, vde-schraubendreher (torx®), schlitz-vde-schraubendreher 0,2x4,0, Winkelschraubendreher, Torx Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, Vergaserschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Prüf-Schraubendreher, Schlitzwinkelschraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Handschraubendreher, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Schraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Vergaser-Schraubenzieher, Phasenprüfer, Spannungsprüfer (Schraubendreher), Kugelkopfschraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Prüf-Schraubenzieher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, Elektrikerschraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Drehmomentschraubendreher, Vergaserschraubenzieher, Winkelschraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.