Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe,HxLxB 1700x570x1000mm,10 Kleiderbügel,Hutablage,Stahl,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
251215
251215
Artikel-Nr.:
     711-251215
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7600812
EAN/GTIN:
     8713147600812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen van esch
Reihengarderobe
  • Höhe x Länge x Breite 1700 x 570 x 1000 mm
  • 10 abnehmbare Kleiderbügel und Hutablage
  • aus Stahl
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Garderobenständer, Kleiderständer, Reihengarderobe, Wandgarderobe, Garderobe, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Reihenständer, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderobe, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenelement, Konfektionsständer

Weitere Informationen:
Marke:
van Esch
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Reihengarderobe
Aufstellung/Montage:
Boden
Nutzung:
einseitig
Höhe:
1700 mm
Länge:
570 mm
Breite:
1000 mm
Garderobe Ausstattung:
10 abnehmbare Kleiderbügel und Hutablage
Kleiderbügel Anzahl:
10 Stück
Hutablage:
ja
Schirmständer:
nein
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: garderobenwagen, Foyer-Ausstattung, Garderobenständer, Kleiderständer, Wandgarderobe, Garderobe, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Reihenständer, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderobe, Eingangsbereich-Ausstattung, Garderobenelement, Konfektionsständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
23 Tage
12
Frei Haus
ab € 424,24*
€ 508,97*
€ 4,95*
ab € 544,50*
€ 638,04*
Frei Haus
ab € 661,74*
€ 768,35*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,97*
€ 605,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,13*
€ 591,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,83*
€ 582,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,84*
€ 561,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,24*
€ 504,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Van Esch
7374195
ab € 35,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.