Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1 B 16 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
251591
251591
251591
251591
251591
251591
251591
Artikel-Nr.:
     711-251591
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6001560
EAN/GTIN:
     4010886600153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, * nicht genormt

Suchbegriffe:
Ring-/Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Maulschluessel (Ring-)

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gewicht [lbs]:
0.28 lbs
Gesamtbreite [mm]:
34 mm
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
1000 V isoliert:
nein
Kopfbreite 2 [mm]:
36 mm
Ringkröpfung:
10 Grad
Norm:
DIN 3113 - Form B|ISO 3318|ISO 7738
VDE zertifiziert:
nein
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0.128 kg
Oberfläche:
verchromt
Gesamthöhe [mm]:
21 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
16 mm
Kröpfhöhe 1:
20 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
12 mm
Maulstellung 1:
15 Grad
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
7 mm
Gesamtlänge [mm]:
220 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
23.5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel 16mm gekröpft, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, ratschenmaulschlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Maulschluessel (Ring-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.